Schneider - Homloklap 'G' Vigi NSX250 függőleges, rögzített, billenőkaro SN028422 - 03293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032939
Sonepar cikkszám
SN028422
Gyártói cikkszám
03293
Gyártói típuskód
03293
Szélesség:
250 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, előlap NSX250-hez függőleges Vigi, manuális. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bőví