Schneider - Homloklap ''G'' Vigi NSX250 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe SX066582 - LVS03293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873415
Sonepar cikkszám
SX066582
Gyártói cikkszám
LVS03293
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03293
Szélesség:
250 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap ''G'' Vigi NSX250 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe