Schneider - Homloklap 'G' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe SX000073 - 03299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430032991
Sonepar cikkszám
SX000073
Gyártói cikkszám
03299
Gyártói típuskód
03299
Szélesség:
250 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap "G" Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe