Schneider - Homloklap ''G'' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe SX066587 - LVS03299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873477
Sonepar cikkszám
SX066587
Gyártói cikkszám
LVS03299
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03299
Szélesség:
250 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap ''G'' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 300mm-es mezőbe