Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap ''G'' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066585 - LVS03297

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Homloklap ''G'' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 550 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481873453

Sonepar cikkszám

SX066585

Gyártói cikkszám

LVS03297

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03297

Szélesség:

500 mm

Magasság:

550 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Homloklap ''G'' Vigi NSX630 függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló