Schneider - Homloklap INF32-40 4P GT88383 - 03313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033134
Sonepar cikkszám
GT88383
Gyártói cikkszám
03313
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03313
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INF32-40 4p. tartománykompatibilitás: Prisma G, Prisma P - termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Fupact: rögzített INF40 - control: meghosszabbított rotációs hajtás - függőleges installation, Fupact: rögzített INF32 - con