Schneider - Homloklap INS-INV 2000/2500 3/4P SN027507 - 03715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430037156
Sonepar cikkszám
SN027507
Gyártói cikkszám
03715
Gyártói típuskód
03715
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap INS2500-hoz, 3p vagy 4p. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített INV2000...2500 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített INS2000...2500