Schneider - Homloklap INS1600 4P SX066698 - LVS03714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872593
Sonepar cikkszám
SX066698
Gyártói cikkszám
LVS03714
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03714
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap INS1600 4P