Schneider - Homloklap INS250 átkapcsoló, rot.hajt. SN141997 - LVS03235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872289
Sonepar cikkszám
SN141997
Gyártói cikkszám
LVS03235
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03235
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INS250 átkapcsoló, rot.hajt.