Schneider - Homloklap INS250, függőleges SX066562 - LVS03248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872999
Sonepar cikkszám
SX066562
Gyártói cikkszám
LVS03248
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03248
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INS250, függőleges