Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap INS250, vízsz., 750mm szél. SX066555 - LVS03239

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Homloklap INS250, vízsz., 750mm szél. SX066555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481872265

Sonepar cikkszám

SX066555

Gyártói cikkszám

LVS03239

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03239

Szélesség:

750 mm

Magasság:

200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

4

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Homloklap INS250, vízsz., 750mm szél.