Schneider - Homloklap INS250, vízszintes SX066552 - LVS03231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872852
Sonepar cikkszám
SX066552
Gyártói cikkszám
LVS03231
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03231
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INS250, vízszintes