Schneider - Homloklap INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába SX066577 - LVS03281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481873293
Sonepar cikkszám
SX066577
Gyártói cikkszám
LVS03281
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03281
Szélesség:
250 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap INS630, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába