Schneider - Homloklap INS630, függőleges SX066574 - LVS03274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481873231
Sonepar cikkszám
SX066574
Gyártói cikkszám
LVS03274
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03274
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INS630, függőleges