Schneider - Homloklap INS630, vízszintes SX066572 - LVS03271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872104
Sonepar cikkszám
SX066572
Gyártói cikkszám
LVS03271
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03271
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap INS630, vízszintes