Schneider - Homloklap ISFT-hez SX066593 - LVS03321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873590
Sonepar cikkszám
SX066593
Gyártói cikkszám
LVS03321
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03321
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap ISFT-hez