Schneider - Homloklap ISFT100 függőleges SX066592 - LVS03320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871923
Sonepar cikkszám
SX066592
Gyártói cikkszám
LVS03320
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03320
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap ISFT100 függőleges