Schneider - Homloklap ISFT100N függőleges, csat. SX000076 - 03325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033257
Sonepar cikkszám
SX000076
Gyártói cikkszám
03325
Gyártói típuskód
03325
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap ISFT100N függőleges, csat.