Schneider - Homloklap ISFT100N függőleges, csat. SX066597 - LVS03325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932938
Sonepar cikkszám
SX066597
Gyártói cikkszám
LVS03325
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03325
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap ISFT100N függőleges, csat.