Schneider - Homloklap ISFT160 függőleges, csat. SX066599 - LVS03327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871879
Sonepar cikkszám
SX066599
Gyártói cikkszám
LVS03327
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03327
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap ISFT160 függőleges, csat.