Schneider - Homloklap ISFT160 vízszintes SX066598 - LVS03326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871886
Sonepar cikkszám
SX066598
Gyártói cikkszám
LVS03326
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03326
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap ISFT160 vízszintes