Schneider - Homloklap ISFT250 függőleges, csat. SX066601 - LVS03329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871855
Sonepar cikkszám
SX066601
Gyártói cikkszám
LVS03329
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03329
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap ISFT250 függőleges, csat.