Schneider - Homloklap ISFT250 vízszintes SX066600 - LVS03328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871862
Sonepar cikkszám
SX066600
Gyártói cikkszám
LVS03328
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03328
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap ISFT250 vízszintes