Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap ISFT400 függőleges SX066595 - LVS03323

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Homloklap ISFT400 függőleges SX066595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481871909

Sonepar cikkszám

SX066595

Gyártói cikkszám

LVS03323

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03323

Szélesség:

500 mm

Magasság:

450 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Homloklap ISFT400 függőleges