Schneider - Homloklap ISFT630 függőleges SX066596 - LVS03324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871893
Sonepar cikkszám
SX066596
Gyártói cikkszám
LVS03324
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03324
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap ISFT630 függőleges