Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Homloklap - kivágott 2/3 - ISFL, W=650mm SX066702 - LVS03735

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Homloklap - kivágott 2/3 - ISFL, W=650mm SX066702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 575 mm

  • Magasság - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481872685

Sonepar cikkszám

SX066702

Gyártói cikkszám

LVS03735

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03735

Szélesség:

575 mm

Magasság:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Kivágással ellátott előlap a PanelSeT P mezőkhöz alkalmas vezérlőberendezések védelmére. Kompatibilis a FuPact ISFL160/250-630 fix olvadóbetét-tartókkal. Támogatja a különböző vezérlési mechanizmusokat, mint például a közvetlen elülső forgókart és billenőkart, ami biztosítja a telepítés és a működtetés rugalmasságát. Függőleges beépítésre tervezték, így ideális a legkülönbözőbb villamos szerelésekhez. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. Alkalmas 24 modul befogadására. A névleges magasság és szélesség 350 mm és 550 mm. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.