Schneider - Homloklap - kivágott - ISFL161 SX066703 - LVS03736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481872333
Sonepar cikkszám
SX066703
Gyártói cikkszám
LVS03736
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03736
Szélesség:
500 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap - kivágott - ISFL161