Schneider - Homloklap mélységi tartó műanyag konzol (4 db / klt) SN180570 - SZFAH2N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - távtartó
Anyag - műanyag
Szélesség - 15 mm
Magasság - 14 mm
Mélység - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153766815
Sonepar cikkszám
SN180570
Gyártói cikkszám
SZFAH2N4
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFAH2N4
Tartozék fajtája:
távtartó
Anyag:
műanyag
Szélesség:
15 mm
Magasság:
14 mm
Mélység:
92 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Homloklap mélységi tartó műanyag konzol (4 db / klt)