Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 250 mm (Ma) 225 mm SN180629 - SZMT1125S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 225 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153805477
Sonepar cikkszám
SN180629
Gyártói cikkszám
SZMT1125S
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1125S
Magasság:
225 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
10
Mélység:
50 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 250 mm (Ma) 225 mm