Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 500 mm (Ma) 225 mm SN180668 - SZMT2125S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 225 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153805491
Sonepar cikkszám
SN180668
Gyártói cikkszám
SZMT2125S
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2125S
Magasság:
225 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Mélység:
50 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 500 mm (Ma) 225 mm