Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm SN180678 - SZMT2225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153805507
Sonepar cikkszám
SN180678
Gyártói cikkszám
SZMT2225
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2225
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
50 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz állítható mélységű DIN sínnel - műa - (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm