Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - 24M egyben (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm SN180669 - SZMT2127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153762466
Sonepar cikkszám
SN180669
Gyártói cikkszám
SZMT2127
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2127
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
100 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - 24M egyben (Szé) 500 mm (Ma) 150 mm