Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - 24M egyben (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm SN180687 - SZMT2327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153762480
Sonepar cikkszám
SN180687
Gyártói cikkszám
SZMT2327
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2327
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
100 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - 24M egyben (Szé) 500 mm (Ma) 450 mm