Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - középen elválasztóval (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm SN180692 - SZMT2420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768529
Sonepar cikkszám
SN180692
Gyártói cikkszám
SZMT2420
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2420
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - középen elválasztóval (Szé) 500 mm (Ma) 600 mm