Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - középen elválasztóval (Szé) 500 mm (Ma) 750 mm SN180697 - SZMT2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 5
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153768581
Sonepar cikkszám
SN180697
Gyártói cikkszám
SZMT2520
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT2520
Magasság:
750 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
5
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műa - középen elválasztóval (Szé) 500 mm (Ma) 750 mm