Schneider - Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műanyag (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180650 - SZMT1320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767966
Sonepar cikkszám
SN180650
Gyártói cikkszám
SZMT1320
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT1320
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
Homloklap moduláris eszközökhöz DIN sínnel - műanyag (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm