Schneider - Homloklap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás SX066682 - LVS03659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481872456
Sonepar cikkszám
SX066682
Gyártói cikkszám
LVS03659
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03659
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS-INS630 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás