Schneider - Homloklap NS-INS630 komplett átkapcsoló, vízszintes SN028441 - 03661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430036616
Sonepar cikkszám
SN028441
Gyártói cikkszám
03661
Gyártói típuskód
03661
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Prisma Plus, P System, előlap NSX-INS630-hoz komplett forrás-váltó. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: vízszintes. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bőví