Schneider - Homloklap NS1600 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás SX000098 - 03695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430036951
Sonepar cikkszám
SX000098
Gyártói cikkszám
03695
Gyártói típuskód
03695
Szélesség:
650 mm
Magasság:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
13
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Homloklap NS1600 átkapcsoló, vízszintes, rotációs hajtás