Schneider - Homloklap NS1600, függőleges, rögzített, 3/4P, csat. SX066691 - LVS03697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866370
Sonepar cikkszám
SX066691
Gyártói cikkszám
LVS03697
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03697
Szélesség:
325 mm
Magasság:
550 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
11
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Homloklap NS1600, függőleges, rögzített, 3/4P, csat.