Schneider - Homloklap NS1600, függőleges, rögzített SX066688 - LVS03690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481866332
Sonepar cikkszám
SX066688
Gyártói cikkszám
LVS03690
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03690
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS1600, függőleges, rögzített