Schneider - Homloklap NS1600-hoz GT85933 - 03701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430037019
Sonepar cikkszám
GT85933
Gyártói cikkszám
03701
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03701
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS1600-hoz. termék vagy komponens típusa: homloklap - beépített készülék: Compact: rögzített NS630b...1000 - control: motormechanika - függőleges installation, Compact: rögzített NS1600 - control: motormechanika - függőleges installation, Compac