Schneider - Homloklap NS1600-NT, függőleges, kocsizható SX066689 - LVS03691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866349
Sonepar cikkszám
SX066689
Gyártói cikkszám
LVS03691
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03691
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS1600-NT, függőleges, kocsizható