Schneider - Homloklap NS1600, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló/rotációs, 4P SX066687 - LVS03687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866318
Sonepar cikkszám
SX066687
Gyártói cikkszám
LVS03687
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03687
Szélesség:
500 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS1600, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló/rotációs, 4P