Schneider - Homloklap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros SX066672 - LVS03616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866073
Sonepar cikkszám
SX066672
Gyártói cikkszám
LVS03616
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03616
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros