Schneider - Homloklap NS250, függ.,rögz., SX066567 - LVS03256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872210
Sonepar cikkszám
SX066567
Gyártói cikkszám
LVS03256
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03256
Szélesség:
750 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Homloklap NS250, függ.,rögz.,