Schneider - Homloklap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába SX066564 - LVS03250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873002
Sonepar cikkszám
SX066564
Gyártói cikkszám
LVS03250
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03250
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló, csatornába