Schneider - Homloklap NS250, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066671 - LVS03611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872555
Sonepar cikkszám
SX066671
Gyártói cikkszám
LVS03611
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03611
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Homloklap NS250, vízszintes, billenőkaros kapcsoló, 3P