Schneider - Homloklap NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066551 - LVS03230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872845
Sonepar cikkszám
SX066551
Gyártói cikkszám
LVS03230
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03230
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Homloklap NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló