Schneider - Homloklap NS400/630, függőleges, rögzített, rotációs/motoros, csatornába SX066578 - LVS03283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481873316
Sonepar cikkszám
SX066578
Gyártói cikkszám
LVS03283
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03283
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Homloklap NS400/630, függőleges, rögzített, rotációs/motoros, csatornába